チップ(仕上げ刃無し 55°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)16 注文コード54710654 品番16IRG55BLU
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はチップ寸法・材質・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
勝手 ピッチ範囲(mm)1.75-3.0 ピッチ範囲(山数/inch)14-8 材種BLU 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)16 内径/外径内径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする