カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(ROUND 丸ねじ 30°)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
10
注文コード
54716735
品番
16ER10RDP25C
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
10
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16
使用コーナー数
3