UタイプDスレッドチップ仕上刃無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54723184 品番 11U60D-18-12
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじ山角度(°)60 ピッチ範囲(mm)内径:1.5-2.0、外径:1.25-1.75 ピッチ範囲(山数/inch)内径:18-12、外径20-14 チップサイズ11U 材種BMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする