カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
UタイプDスレッドチップ仕上刃無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54723193
品番
16U60D-16-8
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ山角度(°)
60
ピッチ範囲(mm)
内径:1.5-3.0、外径:1.5-2.5
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:16-8、外径18-10
チップサイズ
16U
材種
BMA