UタイプDスレッドホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54723209 品番 SR0043B16U-5
参考基準価格(税別)¥90,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チップサイズ16U 寸法Y(mm)7.6 刃径(mm)43.4 シャンク径(Φmm)35.3 全長(mm)38.1 首長(mm) 寸法D1(mm)16 刃数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする