曜日別特売
SRH19J-3 スパイラルツールホルダー カーメックス 54723263

スパイラルツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本チップサイズH19注文コード54723263品番SRH19J-3
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃数3全長(mm)110シャンク径(Φmm)20寸法A(mm)27寸法D(mm)19取付ねじSR-S19首長(mm)55チップサイズH19適合トルクスキーSR-K11切削油穴有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする