カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール R付溝入れ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
1.0
首長(mm)
15
全長(mm)
51
注文コード
54724313
品番
MKR5R1.0L15BMK
参考基準価格(税別)
¥7,161
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
2.0
寸法F(mm)
2.3
寸法R(mm)
1.0
首長(mm)
15
H(mm)
1.2
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
5.1