タイニーツール R付溝入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法R(mm)1.0 首長(mm)23 全長(mm)51 注文コード54724365 品番MKR6R1.0L23
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は寸法R・首長・全長など19種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 全長(mm)51 溝幅(mm)2.0 寸法F(mm)2.8 寸法R(mm)1.0 首長(mm)23 H(mm)1.8 材種BXC シャンク径(mm)6.0 最小穴径(mm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする