カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール R付溝入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.5
首長(mm)
22
全長(mm)
62
注文コード
54724374
品番
MKR7R0.5L22
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
62
溝幅(mm)
1.0
寸法F(mm)
3.3
寸法R(mm)
0.5
首長(mm)
22
H(mm)
2.5
材種
BXC
シャンク径(mm)
7.0
最小穴径(mm)
7.1