タイニーツール R付溝入れ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法R(mm)0.75 首長(mm)22 全長(mm)62 注文コード54724408 品番MKR7R0.75L22BMK
参考基準価格(税別)¥8,998 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法R・首長・全長など19種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 全長(mm)62 溝幅(mm)1.5 寸法F(mm)3.3 寸法R(mm)0.75 首長(mm)22 H(mm)2.5 材種BXC シャンク径(mm)7.0 最小穴径(mm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする