カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール バックターニング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.15
首長(mm)
10
注文コード
54724514
品番
MXR4R0.15L10BMK
参考基準価格(税別)
¥7,095
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
1.7
寸法B(mm)
1.3
寸法R(mm)
0.15
首長(mm)
10
材質
超硬
全長(mm)
51
H(mm)
0.8
材種
BMK
シャンク径(mm)
4.0
最小穴径(mm)
4.1