カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール ボーリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
6
注文コード
54724627
品番
MTR1.5R0.10L6BM
参考基準価格(税別)
¥6,732
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
39
寸法F(mm)
0.7
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
6
材質
超硬
材種
BMK
シャンク径(mm)
1.5
最小穴径(mm)
1.5