カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール ボーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
10
注文コード
54724715
品番
MTR3R0.1L10
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
39
寸法F(mm)
1.3
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
10
材質
超硬
材種
BXC
シャンク径(mm)
3.0
最小穴径(mm)
3.1