タイニーツール ボーリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法R(mm)0.2 首長(mm)30 注文コード54724925 品番MTR4R0.2L30BMK
参考基準価格(税別)¥9,482 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法R・首長・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)59 寸法F(mm)1.7 寸法R(mm)0.2 首長(mm)30 材質超硬 材種BMK シャンク径(mm)4.0 最小穴径(mm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする