カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール ボーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
40
注文コード
54725038
品番
MTR5R0.2L40
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
76
寸法F(mm)
2.1
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
40
材質
超硬
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
5.1