カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール端面溝入れ
(1件のレビュー)
37日以内出荷
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
22
注文コード
54725659
品番
MFL5B2.0L22
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
2.0
寸法F(mm)
2.45
溝深さ(mm)
3.8
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
22
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
6.0