カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール端面溝入れ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
30
注文コード
54725713
品番
MFL6B3.0L30
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
58
溝幅(mm)
3.0
寸法F(mm)
2.95
溝深さ(mm)
6.0
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
30
材種
BXC
シャンク径(mm)
6.0
最小穴径(mm)
8.0