タイニーツール端面溝入れ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)0.1 首長(mm)22 注文コード54725738 品番MFL8B2.5L22
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は寸法R・首長・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 全長(mm)64 溝幅(mm)2.5 寸法F(mm)3.95 溝深さ(mm)3.5 寸法R(mm)0.1 首長(mm)22 材種BXC シャンク径(mm)8.0 最小穴径(mm)10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54725564
2021-05-11
用途:
腕時計の外装部品の旋削に使用
製造業

試しに使ってみましたが予想以上に切れが良く、ワークに負担がかかりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする