カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップタイプ
C10
適合ホルダ
H1、2、12、13
注文コード
54725799
品番
C10I18UN
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホルダ
H1、2、12、13
刃径(mm)
10.0
チップタイプ
C10
ピッチ/山数
18山
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
切刃の山数
2