カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725939
品番
C12N55
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合ホルダ
H3、4、5
ピッチ範囲(山数/inch)
14-11
刃径(mm)
12.2
チップタイプ
C12
形状
ストレート刃
使用コーナー数
3
内径/外径
兼用