カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725948
品番
C25N55
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合ホルダ
H10、11、16、17
ピッチ範囲(山数/inch)
7-5
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25
形状
ストレート刃
使用コーナー数
3
内径/外径
兼用