カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54726009
品番
C10-19W
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
適合ホルダ
H1, 2, 12, 13
ピッチ範囲(山数/inch)
19
使用コーナー数
3
チップタイプ
C10
内径/外径
兼用
切刃の山数
2