カーメックス
ミルスレッドツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
12
9.5
12
14.5
17
18
21
29
48
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54726255
品番
SR0012F14
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
14
寸法D(mm)
12
シャンク径(Φmm)
20
首径(mm)
8.9
全長(mm)
75
首長(mm)
20