曜日別特売
SR0014H14 ミルスレッドツールホルダー カーメックス 54726264

ミルスレッドツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)14.5
内容量1本注文コード54726264品番SR0014H14
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップ寸法(mm)14寸法D(mm)14.5シャンク径(Φmm)20首径(mm)11.2全長(mm)85首長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする