カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ60°仕上刃無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
注文コード
54731758
品番
16ERA60HBA
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・材質/仕上・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
使用コーナー数
3
材種
HBA