CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 54732948 品番 C10CR05
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チップタイプC10 刃径(mm)10.0 寸法Do(mm)7.9 寸法R(mm)0.5 寸法I(mm)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする