カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54732975
品番
C18CR15
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チップタイプ
C18
刃径(mm)
17.8
寸法Do(mm)
13.7
寸法R(mm)
1.5
寸法I(mm)
2.05