カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54732984
品番
C18CR20
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チップタイプ
C18
刃径(mm)
17.8
寸法Do(mm)
12.7
寸法R(mm)
2.0
寸法I(mm)
2.55