CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54732993 品番 C25CR30
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
チップタイプC25 刃径(mm)25.0 寸法Do(mm)17.7 寸法R(mm)3.0 寸法I(mm)3.70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする