カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733009
品番
C1018NPT
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
適合ホルダ
H1、1.1、2、15、17
ピッチ範囲(山数/inch)
28
刃径(mm)
10.0
チップタイプ
C10
加工ねじ
1/4-3/8