カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
寸法R(mm)
0.1
チップタイプ
C12
注文コード
54733106
品番
C12FR0.1
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・チップタイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
3.0(±0.1)
寸法R(mm)
0.1
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
使用コーナー数
3
刃径(mm)
12.0
チップタイプ
C12