CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)0.1 チップタイプC18 注文コード54733115 品番C18FR0.1
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法R・チップタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)5.0(±0.1) 寸法R(mm)0.1 適合ホルダH6, 7, 8, 9, 15 使用コーナー数3 刃径(mm)17.8 チップタイプC18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする