カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R(mm)
0.2
チップタイプ
C25
注文コード
54733124
品番
C25FR0.2
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・チップタイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
6.0(±0.1)
寸法R(mm)
0.2
適合ホルダ
H10, 11, 16, 17
使用コーナー数
3
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25