カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フロント&バック コーナーラウンジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54733133
品番
C10CRD08
参考基準価格(税別)
¥27,930
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
チップタイプ
C10
刃径(mm)
10.0
寸法Do(mm)
8.2
寸法R(mm)
0.8
寸法W(mm)
1.2
寸法I(mm)
0.90