カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フロント&バック コーナーラウンジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54733149
品番
C18CRD15
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
チップタイプ
C18
刃径(mm)
17.8
寸法Do(mm)
14.6
寸法R(mm)
1.5
寸法W(mm)
1.7
寸法I(mm)
1.60