カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フロント&バック コーナーラウンジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733158
品番
C25CRD20
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
チップタイプ
C25
刃径(mm)
25.0
寸法Do(mm)
20.7
寸法R(mm)
2.0
寸法W(mm)
2.0
寸法I(mm)
2.10