カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
チップタイプ
C10
注文コード
54733167
品番
C10W087
参考基準価格(税別)
¥28,320
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート刃
チップタイプ
C10
刃径(mm)
10
寸法R(mm)
0
適合ホルダ
H1、1.1、2、15、16、17
呼び寸法W(mm)
0.8
寸法W(mm)
0.87(-0.04)
最小溝入れ径(mm)
Φ>10.0