CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) チップタイプC10 注文コード54733185 品番C10W121
参考基準価格(税別)¥28,320 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチップタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート刃 チップタイプC10 刃径(mm)10 寸法R(mm)0 適合ホルダH1、1.1、2、15、16、17 呼び寸法W(mm)1.1 寸法W(mm)1.21(-0.04) 最小溝入れ径(mm)Φ>10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする