カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
チップタイプ
C12
注文コード
54733237
品番
C12W171
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート刃
チップタイプ
C12
刃径(mm)
12.4
寸法R(mm)
0.1
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
呼び寸法W(mm)
1.6
寸法W(mm)
1.71(-0.04)
最小溝入れ径(mm)
Φ>12.4