カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
チップタイプ
C18
注文コード
54733246
品番
C18W121
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート刃
チップタイプ
C18
刃径(mm)
17.8
寸法R(mm)
0.1
適合ホルダ
H5.1、5.2、21
呼び寸法W(mm)
1.1
寸法W(mm)
1.21(-0.04)
最小溝入れ径(mm)
Φ>17.8