CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) チップタイプC18 注文コード54733255 品番C18W141
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はチップタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート刃 チップタイプC18 刃径(mm)17.8 寸法R(mm)0.1 適合ホルダH5.1、5.2、21 呼び寸法W(mm)1.3 寸法W(mm)1.41(-0.04) 最小溝入れ径(mm)Φ>17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする