CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホルダH6、7、8、9、21、22、23 注文コード54733298 品番SC170EH14
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は適合ホルダ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
形状スパイラル刃 チップタイプS20 刃径(mm)17.0 寸法W(mm)0.2 角度α(°)90 適合ホルダH6、7、8、9、21、22、23 H(最大)(mm)1.35 刃数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする