CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フロント&バック コーナーラウンジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733438 品番 S170FCRD08
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状スパイラル刃 チップタイプS17 刃径(mm)17.0 寸法Do(mm)15.2 刃数6 適合ホルダH3、3.1、4、5、18、19、20 寸法R(mm)0.8 寸法W(mm)1.2 寸法I(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする