カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フロント&バック コーナーラウンジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733447
品番
S200FCRD15
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
刃径(mm)
20.0
寸法Do(mm)
16.8
刃数
6
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
寸法R(mm)
1.5
寸法W(mm)
1.7
寸法I(mm)
1.6