カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 コーナーラウンジングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733474
品番
S170ECR10
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S17
刃径(mm)
17.0
寸法Do(mm)
13.9
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
寸法R(mm)
1.0
寸法I(mm)
1.55
刃数
5