カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ダブテイル45°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
注文コード
54733483
品番
SC170FA45
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S17
刃径(mm)
17.0
寸法W(mm)
0.1
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
刃数
6
角度α(°)
45
H(最大)(mm)
2.5