カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ダブテイル45°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
注文コード
54733499
品番
SC200FA45
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
刃径(mm)
20.0
寸法W(mm)
0.1
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
刃数
6
角度α(°)
45
H(最大)(mm)
3.0