カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733535
品番
SG200FR20
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
刃数
6
寸法W(mm)
4.0(±0.02)
寸法R(mm)
2.0
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
寸法Tmax(mm)
2.9
刃径(mm)
20.0
チップタイプ
S20
最小溝入れ径(mm)
Φ>20