カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
注文コード
54733596
品番
SC200FH12
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
刃径(mm)
20.0
寸法W(mm)
2.5
角度α(°)
90
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
H(最大)(mm)
1.20
刃数
6