カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H12、13、14、26
注文コード
54733605
品番
SC350FH42
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S35
刃径(mm)
35.0
寸法W(mm)
0.2
角度α(°)
90
適合ホルダ
H12、13、14、26
H(最大)(mm)
4.20
刃数
6